REXNORD
REXNORD
LF843K1-7/16 TOP PLATE
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF843K1-7/16 TOP PLATE
843; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 1/2" Pitch; 1-7/16" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
LF843K1-7/16 TOP PLATE
Nr kat. BDI
19434849
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LF843K1-7-16-TOP-PLATE/p/19434849
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31151600
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210821609
Rozmiar Łańcucha
843
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Steel with Plastic Top
Komponent
Top Plate
Typ Łańcucha
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
EA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Base Roller Chain | Medium Duty
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Top Plate
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LF843 1.43
Waga / LBS
0.011
Długi Opis
843; 2 Piece Steel with Plastic Top; Top Plate; 1/2" Pitch; 1-7/16" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight Plate
Srednica Nita
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Szerokość Łańcucha
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,58 Cale | 14,732 Milimetry
Szerokość Podstawy
0,81 Cale | 20,574 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,12 Cale | 3,048 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież