REXNORD
REXNORD
LF845SSK1.375
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF845SSK1.375
845; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 1/2" Pitch; 1-3/8" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
LF845SSK1.375
Nr kat. BDI
18621542
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LF845SSK1-375/p/18621542
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,27
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210107178
Rozmiar Łańcucha
845
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Base Roller Chain | Medium Duty
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LF845 1.37
Waga / LBS
0.6
Długi Opis
845; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 1/2" Pitch; 1-3/8" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 0.81" Base Width; Straight Plate
Wysokość Tabliczki
0,59 Cale | 14,986 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,13 Cale | 3,302 Milimetry
Szerokość Podstawy
0,81 Cale | 20,574 Milimetry
Srednica Nita
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Łańcucha
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież