https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-LF-863-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnMllpOHhNRFUxTXpFeU5qSTRPVFF6T0M5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZURVpmT0RZelgwdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzU2M2YyZWI2MmZmOTJlOTc4ZDY3ODUzNmY1ZWQ4NDMzMzhkOGYzMzllNTk2MGNmMWMwYWQ3YzNhYTdiOTA1Mw
REXNORD
REXNORD
LF863K6
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF863K6
863; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.13" Tab Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
LF863K6
Nr kat. BDI
18621545
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LF863K6/p/18621545
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,771
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210718183
Rozmiar Łańcucha
863
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Steel with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Base Roller Chain | Heavy Duty | With Tab
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LF863 6 IN
Waga / LBS
1.7
Długi Opis
863; 2 Piece Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 6" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.13" Tab Width; Straight Plate
Szerokość Łańcucha
6 Cale | 152,4 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,13 Cale | 54,102 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,15 Cale | 29,21 Milimetry
Szerokość Podstawy
0 Cale | 0 Milimetry
Srednica Nita
0,23 Cale | 5,842 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież