https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-19434851-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnNE5DOHhNRE00T0RNeE5UazVOakU1TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGswTXpRNE5URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGFjN2JjMDAwNmNiYzllYzk1MmYwZDYwMmM2ODNjYjRmNWVmMjhkYmIxODIwNmFhYzMxYzMyYzlkYzk2M2EwZQ
REXNORD
REXNORD
LF882T S/G GRIP 582-4
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF882T S/G GRIP 582-4
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.992" Tab Width; Straight
Nr. katalogowy
LF882T S/G GRIP 582-4
Nr kat. BDI
19434851
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LF882T-S-G-GRIP-582-4/p/19434851
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,84
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699536959
Rozmiar Łańcucha
882
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Side Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Waga / LBS
0.23
Długi Opis
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-3/4" Chain Width; Side Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.992" Tab Width; Straight
Srednica Nita
0,34 Cale | 8,636 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,88 Cale | 22,352 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,992 Cale | 76 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież