https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-882-1PLSTC-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnMU1DOHhNRFF4T0RZMU16ZzFOVGMzTkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd5WHpGUVRGTlVRMTlVUVVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkODUyZWFhNTQ2MDk0NGQ5ZTNlNjZiZDkxOTliMWI4NmI0MzJlM2ZhOGY1ZDcyNjZlNDI1ZTFhZmUxNzJmMGI2
REXNORD
REXNORD
LF882TK4.5C PLASTIC PIN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LF882TK4.5C PLASTIC PIN
882; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Thermoplastic Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
LF882TK4.5C PLASTIC PIN
Nr kat. BDI
18621495
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LF882TK4-5C-PLASTIC-PIN/p/18621495
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210853815
Rozmiar Łańcucha
882
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Thermoplastic
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Tab
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
LF882 TAB
Waga / LBS
1.33
Długi Opis
882; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Thermoplastic Pin Material; 2.99" Tab Width; Straight Plate
Szerokość Łańcucha
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Podstawy
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,99 Cale | 75,946 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,09 Cale | 27,686 Milimetry
Srednica Nita
0,34 Cale | 8,636 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież