https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-FTLPC-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJobE1DOHhNREl3Tmpjek9UQXdOVFEzTUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZSbFJNVUVOZk1WQk1VMVJEWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw2MTJiZmQ2ODY1NTRlYTJjZjU2NTM5ODNhNWQ5OGEyMjU1NjJjOWJiMzg4Mzk5NmQxNjQ1NjhmYzkzNWIwMzQx
REXNORD
REXNORD
LPC1050K84MM HP
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LPC1050K84MM HP
Chain, Plate Top; FTLPC; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.307" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Nr. katalogowy
LPC1050K84MM HP
Nr kat. BDI
18621506
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LPC1050K84MM-HP/p/18621506
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,544
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699675764
Rozmiar Łańcucha
FTLPC
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
Chain, Plate Top; FTLPC; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3.307" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Szerokość Łańcucha
3,307 Cale | 84 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież