https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-279-1PLSTC-LF-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNVppOHhNREl3T0Rjek9EYzNNRGszTkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNamM1WHpGUVRGTlVRMTlNUmw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGUwZmZiMWE2NWI1MmZmMWJlMjhmYTlmMGIxNzMwOGYzNDY3ZmQ4OTUyYjExNDI4NWRiMDFiNWM1ZmM1YzE3YzM
REXNORD
REXNORD
LPC279K3.25
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LPC279K3.25
Plate Top Chain; 279; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Nr. katalogowy
LPC279K3.25
Nr kat. BDI
18143925
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LPC279K3-25/p/18143925
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,272
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210869052
Rozmiar Łańcucha
279
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing
Typ Materiału
Low Friction
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Waga / LBS
0.075
Długi Opis
Plate Top Chain; 279; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież