REXNORD
REXNORD
LPC279K4.5
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD LPC279K4.5
279; Plastic with Low Pin Centerline; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
LPC279K4.5
Nr kat. BDI
18621508
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/LPC279K4-5/p/18621508
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,431
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210914493
Rozmiar Łańcucha
279
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Low Pin Centerline
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Light Duty
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
HP279 LPC
Waga / LBS
0.88
Długi Opis
279; Plastic with Low Pin Centerline; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Szerokość Podstawy
1,69 Cale | 42,926 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,96 Cale | 24,384 Milimetry
Srednica Nita
0,28 Cale | 7,112 Milimetry
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Łańcucha
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież