https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-N250-1PLSTC-TA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJoaVppOHhNREl3Tmpjek9ETXhOek0wTWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZUakkxTUY4eFVFeFRWRU5mVkVGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w4ZTkyODIzNjg4ZTFhY2Q3ZTY5ZGVlN2I4Nzg0N2IwNzFhMWZhZDc4MmM0ZmY3ZDFiNDZlY2MxMjNlZWY5MGQ5
REXNORD
REXNORD
N250
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD N250
Chain, Plate Top; N250; Plastic with Plastic Top; 2-1/2" Pitch; 1.94" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Nr. katalogowy
N250
Nr kat. BDI
18621565
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/N250/p/18621565
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,408
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699739329
Rozmiar Łańcucha
N250
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing
Typ Materiału
Tan Acetal
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Waga / LBS
0.188
Długi Opis
Chain, Plate Top; N250; Plastic with Plastic Top; 2-1/2" Pitch; 1.94" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Szerokość Łańcucha
1,94 Cale | 49,276 Milimetry
Podziałka Łańcucha
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież