https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-NH82-1PLSTC-TA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJoak5pOHhNREl3Tmpjek9EVXhNemsxTUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZUa2c0TWw4eFVFeFRWRU5mVkVGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlNjBkM2U5YzJlZThkYTFjMzBkODA4MzlkMDU0ZTc5OTE3NDA3MDg0ZWI4OWQzMTkyYzdlMDAwMDMzZDcxNWI0
REXNORD
REXNORD
NH82
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NH82
Chain, Plate Top; NH82; Plastic with Plastic Top; 3.075" Pitch; 3.29" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
Nr. katalogowy
NH82
Nr kat. BDI
18145978
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/NH82/p/18145978
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,998
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699739268
Rozmiar Łańcucha
NH82
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Typ Materiału
Tan Acetal
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Waga / LBS
0.564
Długi Opis
Chain, Plate Top; NH82; Plastic with Plastic Top; 3.075" Pitch; 3.29" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
Podziałka Łańcucha
3,075 Cale | 78,105 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,29 Cale | 83,566 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież