https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-820-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJobU55OHhNREl3T0Rjek9USTJNalE1TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPREl3WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MjhhOTA1MDczN2JhZTY3ZGQ4MGRkY2Y2MGEyMGM4MmU4MWZmYmFmOWE2YzczZWFiYzUwNjQxMzIzOTQyN2FjMg
REXNORD
REXNORD
P820K4
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD P820K4
820; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Chemical Resistant Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
P820K4
Nr kat. BDI
18621569
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/P820K4/p/18621569
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,29
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210868628
Rozmiar Łańcucha
820
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
Chemical Resistant
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
P820 4 INC
Waga / LBS
0.64
Długi Opis
820; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Chemical Resistant Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight Plate
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Srednica Nita
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,64 Cale | 41,656 Milimetry
Szerokość Łańcucha
4 Cale | 101,6 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,57 Cale | 14,478 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież