https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-880-1PLSTC-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJneFl5OHhNRE0zTXpZNU1UZ3dNVFl6TUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd3WHpGUVRGTlVRMTlVUVVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmYzQ4OGZkMzE2MDNlNmFkMzBhZWY5OWI4MGQwOGNkMDkxZDNjMjEzMTllNGYzM2ExMTlmZjFiNWFiMzIwNGM3
REXNORD
REXNORD
P880TK4.5
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD P880TK4.5
880; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Chemical Resistant Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Tab Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
P880TK4.5
Nr kat. BDI
18621577
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/P880TK4-5/p/18621577
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,331
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210864071
Rozmiar Łańcucha
880
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
Chemical Resistant
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Medium Duty | With Tab
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
P880 TAB 4
Waga / LBS
0.73
Długi Opis
880; Plastic with Plastic Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Chemical Resistant Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.41" Tab Width; Straight Plate
Wysokość Tabliczki
0,78 Cale | 19,812 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Podstawy
0 Cale | 0 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Szerokość Łańcucha
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,41 Cale | 61,214 Milimetry
Srednica Nita
0,28 Cale | 7,112 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież