https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-770-1PLSTC-HP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoa09TOHhNREl3Tmpjek9USTJOell4TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZOemN3WHpGUVRGTlVRMTlJVUY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDdlOTIwNjEzNjU2YzMyYmJhZjcwY2ZjM2RkYzgwMzAxMmRjOGIxZjIzMjdmMDlmYWU2MjNkNGU2YmY4YjE2ODk
REXNORD
REXNORD
PS 770 TAB-K325
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD PS 770 TAB-K325
Chain, Plate Top; 770TAB; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Nr. katalogowy
PS 770 TAB-K325
Nr kat. BDI
19435382
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/PS-770-TAB-K325/p/19435382
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,381
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699683592
Rozmiar Łańcucha
770
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing
Typ Materiału
High Performance
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Waga / LBS
0.07
Długi Opis
Chain, Plate Top; 770TAB; Plastic with Plastic Top; 1" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież