https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-AS831-K325-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJoaVpTOHhNRE0wTXpFMU5ESXlNVEE0Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZRVk00TXpGZlN6TXlOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjgxNjZiOWY5MWZjZTZiYmU3ZTgwOGRlNmFiNzE2MzQzMTMxOGI3ODliZWFhY2ZmZDBjOTcwM2M5YTM3MGNkYw
REXNORD
REXNORD
PSX831-7.5IN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD PSX831-7.5IN
Plate Top Chain; 831 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Silver Platinum Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight
Nr. katalogowy
PSX831-7.5IN
Nr kat. BDI
24110480
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/PSX831-7-5IN/p/24110480
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,079
UNSPSC
31151614
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0782934746895
Rozmiar Łańcucha
831
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Typ Materiału
Silver Platinum
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
Długi Opis
Plate Top Chain; 831 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Silver Platinum Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.64" Base Width; Straight
Srednica Nita
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,64 Cale | 41,656 Milimetry
Szerokość Łańcucha
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,57 Cale | 14,478 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież