https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-325-1PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnM1lpODVPRE0wTlRVeE5EYzJNalUwTDBsT1JGSkZXRU5JVGxoWVdGOHpNalZmTVZCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM2YjRiZWE3NGI0MjcyYmY4YzQ3ZTA5OThmNzk4MjAyZGI5ZGI5MzU2MmQ1ODUzZTY3NGFmNTk5MGM4M2ViYTc
REXNORD
REXNORD
RH 325 XL
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD RH 325 XL
Chain, Plate Top; RH; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Plastic; Straight Plate
Nr. katalogowy
RH 325 XL
Nr kat. BDI
15056474
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/RH-325-XL/p/15056474
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
Rozmiar Łańcucha
RH
Konstrukcja Podstawowa
Plastic with Plastic Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
Extra Low Friction Acetal
Materiał Nita
Thermoplastic
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Hinge
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Chain, Plate Top; RH; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Plastic; Straight Plate
Wysokość Tabliczki
0,787 Cale | 20 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,157 Cale | 4 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Srednica Nita
0,281 Cale | 7,14 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież