https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-881-1SSST-GILA-TAB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJneE15OHhNREl3Tmpjek5qTXhPRFE1TkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd4WHpGVFUxTlVYMGRKVEVGZlZFRkNYek13TUZnek1EQXVhbkJufDY0NjgxZDczNzM2ZTVjOGQ3MzQwNWM4N2M2N2U4MWQyMzVmMDc5ZjQ5MjQzYjEzM2NmYzZlYWE5ZDY5ODc2ZjU
REXNORD
REXNORD
S 881 TAB-K750
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD S 881 TAB-K750
Chain, Plate Top; 881TAB; Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Nr. katalogowy
S 881 TAB-K750
Nr kat. BDI
18621630
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/S-881-TAB-K750/p/18621630
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,588
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0793699316308
Rozmiar Łańcucha
881
Konstrukcja Podstawowa
Steel with Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing
Typ Materiału
Green Internally Lubricated Acetal
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Waga / LBS
0.438
Długi Opis
Chain, Plate Top; 881TAB; Steel with Steel Top; 1-1/2" Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
Szerokość Łańcucha
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież