https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1873-2STL-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnM1pTODVPRE0wTlRVeE16YzNPVFV3TDBsT1JGSkZXRU5JVGxoWVdGOHhPRGN6WHpKVFZFeGZWRUZDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlNTM1N2I2ZjY2YjI1NzAwMjJjZGMzYmM0NWNhOWFlNmY0YzgzNTc3Nzk3OWNkN2RiMDY2N2I4MjcyZGUzMDcz
REXNORD
REXNORD
TP D1873K3.25
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD TP D1873K3.25
Top Plate, Chain; 1873; 2 Piece Steel with Plastic Top; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; Straight Plate
Nr. katalogowy
TP D1873K3.25
Nr kat. BDI
18143220
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/TP-D1873K3-25/p/18143220
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,045
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210694661
Rozmiar Łańcucha
1873
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Steel with Plastic Top
Komponent
Top Plate
Typ Łańcucha
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Typ Materiału
Plain Acetal
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
EA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Tab
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Top Plate
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Top Plate, Chain; 1873; 2 Piece Steel with Plastic Top; 3/4" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; Straight Plate
Srednica Nita
0,2 Cale | 5,08 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,23 Cale | 56,642 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,14 Cale | 28,956 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież