REXNORD
REXNORD
TP D863K4.5
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD TP D863K4.5
Top Plate, Chain; 863; 2 Piece Steel with Plastic Top; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; Straight Plate
Nr. katalogowy
TP D863K4.5
Nr kat. BDI
18143255
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/TP-D863K4-5/p/18143255
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,045
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210638559
Rozmiar Łańcucha
863
Konstrukcja Podstawowa
2 Piece Steel with Plastic Top
Komponent
Top Plate
Typ Łańcucha
Straight Running | Back Flexing
Typ Materiału
Plain Acetal
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
EA
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Tab
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Top Plate
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Top Plate, Chain; 863; 2 Piece Steel with Plastic Top; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; Straight Plate
Grubość Tabliczki
0,16 Cale | 4,064 Milimetry
Srednica Nita
0,23 Cale | 5,842 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,15 Cale | 29,21 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Tabliczki
2,13 Cale | 54,102 Milimetry
Szerokość Łańcucha
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież