https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-TRU-1STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJoaVlpOHhNRFF5TkRFMU1ESXlPVEF5TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZWRkpWWHpGVFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmE0NmE2ZTdhOTZkMWU0NjhkYWE5N2MwMjYzMTdlMjhmMjM3OTFhZjA5Mjc5YjVmNTJlZDc3NGI5ZWEwYTI2Yg
TSUBAKI
TSUBAKI
TRU1100
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI TRU1100
Plate Top Chain; 1100; Alloy Steel with Stainless Steel Top; 3/4" Chain Pitch; 4.331" Chain Width; Side Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.051" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.921" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.235" Pin Diameter
Nr. katalogowy
TRU1100
Nr kat. BDI
21525369
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/TRU1100/p/21525369
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
Rozmiar Łańcucha
1100
Konstrukcja Podstawowa
Alloy Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Side Flexing
Typ Materiału
Standard
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://tsubaki.com
Długi Opis
Plate Top Chain; 1100; Alloy Steel with Stainless Steel Top; 3/4" Chain Pitch; 4.331" Chain Width; Side Flexing; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.051" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.921" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.235" Pin Diameter
Szerokość Łańcucha
4,331 Cale | 110 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,051 Cale | 26,7 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,921 Cale | 23,393 Milimetry
Srednica Nita
0,235 Cale | 5,969 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież