TSUBAKI
TSUBAKI
TS762-PACUT X 107P RLEE
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI TS762-PACUT X 107P RLEE
Plate Top Chain; 762; Carbon Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.889" Plate Height; Straight Plate Shape; 15/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
TS762-PACUT X 107P RLEE
Nr kat. BDI
25144142
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/TS762-PACUT-X-107P-RLEE/p/25144142
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02310
Rozmiar Łańcucha
762
Konstrukcja Podstawowa
Carbon Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Typ Materiału
Standard
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
107 Links
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://tsubaki.com
Długi Opis
Plate Top Chain; 762; Carbon Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.889" Plate Height; Straight Plate Shape; 15/64" Pin Diameter
Wysokość Tabliczki
0,889 Cale | 22,581 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Szerokość Łańcucha
3 Cale | 76,2 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Srednica Nita
0,234 Cale | 5,944 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,095 Cale | 27,813 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież