TSUBAKI
TSUBAKI
TT1143SS
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI TT1143SS
1143; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.645" Base Width; Straight Plate
Nr. katalogowy
TT1143SS
Nr kat. BDI
905392
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/TT1143SS/p/905392
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,066
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0097039189660
Rozmiar Łańcucha
1143
Konstrukcja Podstawowa
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Typ Materiału
Standard
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10FT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Linear Movement
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Waga / LBS
2.4
Długi Opis
1143; Stainless Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.645" Base Width; Straight Plate
Szerokość Tabliczki
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,645 Cale | 41,783 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Srednica Nita
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Łańcucha
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież