TSUBAKI
TSUBAKI
TT1905SS
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI TT1905SS
Plate Top Chain; 1905; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.645" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
Nr. katalogowy
TT1905SS
Nr kat. BDI
905395
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/TT1905SS/p/905395
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,616
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0696223189686
Rozmiar Łańcucha
1905
Konstrukcja Podstawowa
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Typ Materiału
Standard
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://tsubaki.com
Długi Opis
Plate Top Chain; 1905; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 7-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.645" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
Srednica Nita
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,645 Cale | 41,783 Milimetry
Szerokość Łańcucha
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież