TSUBAKI
TSUBAKI
TTU826
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI TTU826
Plate Top Chain; 826; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.496" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.597" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
Nr. katalogowy
TTU826
Nr kat. BDI
905400
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/TTU826/p/905400
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,863
UNSPSC
31151615
Grupa Produktowa BDI
M00330
Rozmiar Łańcucha
826
Konstrukcja Podstawowa
Stainless Steel with Stainless Steel Top
Komponent
Chain
Typ Łańcucha
Straight Running
Typ Materiału
Standard
Materiał Nita
Stainless Steel
Jednostka Ceny
FT
Kształt Tabliczki
Straight
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Chain
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Plate Top
URL Producenta
https://tsubaki.com
Długi Opis
Plate Top Chain; 826; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.496" Base Width; 1/8" Plate Thickness; 0.597" Plate Height; Straight Plate Shape; 1/4" Pin Diameter
Szerokość Łańcucha
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Srednica Nita
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Podstawy
1,496 Cale | 37,998 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,597 Cale | 15,164 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież