REXNORD
REXNORD
USP5997-71.00
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD USP5997-71.00
Mat Top Chain; 5997 Chain Size; 71" Width; 2-1/4" Pitch; Ultra Stabilized Polypropylene; Straight Running
Nr. katalogowy
USP5997-71.00
Nr kat. BDI
27456510
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/%C5%81a%C5%84cuchy-Przeno%C5%9Bnikowe/USP5997-71-00/p/27456510
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
M00330
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Mat Top
URL Producenta
https://www.rexnord.com
Szczegóły Produktu
Mat Top Chain
Specyfikacja Produktu
5997 Chain Size; 71" Width; 2-1/4" Pitch; Ultra Stabilized Polypropylene; Straight Running
Długi Opis
Mat Top Chain; 5997 Chain Size; 71" Width; 2-1/4" Pitch; Ultra Stabilized Polypropylene; Straight Running