MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
GR21-22SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR GR21-22SS
Stainless Steel Guide Ring; Used For 815; 5.09" OD X 0.125" THK; Stainless Steel
Nr. katalogowy
GR21-22SS
Nr kat. BDI
608854
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/GR21-22SS/p/608854
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,091
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950174709
Typ Części
Guide Ring
Opis Części
Stainless Steel Guide Ring
Użyte Dla
815
Rozmiar
5.09 IN OD X 0.125 IN THK
Materiał
Stainless Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Accessories
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Ring
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
GR21-22SS
Waga / LBS
0.44
Długi Opis
Stainless Steel Guide Ring; Used For 815; 5.09" OD X 0.125" THK; Stainless Steel