MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
GR21PS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR GR21PS
Thermoplastic Split Guide Ring Kit; Used For 815; 5.09" OD X 0.125" THK; Thermoplastic
Nr. katalogowy
GR21PS
Nr kat. BDI
608855
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/GR21PS/p/608855
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,091
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950216973
Typ Części
Split Guide Ring Kit
Opis Części
Thermoplastic Split Guide Ring Kit
Użyte Dla
815
Rozmiar
5.09 IN OD X 0.125 IN THK
Materiał
Thermoplastic
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
21 Teeth | With Screw
Kategoria - BDI
Flat Top Accessories
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Ring Kit
Łańcuch Słów
Guide Split
Waga / LBS
0.2
Długi Opis
Thermoplastic Split Guide Ring Kit; Used For 815; 5.09" OD X 0.125" THK; Thermoplastic