REXNORD
REXNORD
HC229-YY
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD HC229-YY
Tabletop Pin; Used For 882; 0.34 IN OD; Stainless Steel
Nr. katalogowy
HC229-YY
Nr kat. BDI
18143389
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/HC229-YY/p/18143389
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,021
UNSPSC
31163200
Grupa Produktowa BDI
M00330
EAN
0698210847722
Typ Części
Pin
Opis Części
Tabletop Pin
Użyte Dla
882
Rozmiar
0.34 IN OD
Materiał
Stainless Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Accessories
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Pin
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
PIN DIAMET
Waga / LBS
0.047
Długi Opis
Tabletop Pin; Used For 882; 0.34 IN OD; Stainless Steel