https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXACSRYX-IDLR-WHL-815-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJoak1DOHhNREl3Tmpjek16ZzJNRGc1TkM5SlRrUlNSVmhCUTFOU1dWaGZTVVJNVWw5WFNFeGZPREUxWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxmZWFhOTAzOWJjZDQ4YzZmN2Y1N2FiOGIzY2NiN2QwNTE1ZTE3ZDQ5NThkN2RiODlmYjlhZmE4ZDlmNTg1NWI5
REXNORD
REXNORD
IDLER WHEEL 25T 3/4IN BORE
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD IDLER WHEEL 25T 3/4IN BORE
Idler Wheel; Used For 815 | 820 | 831 | 879 | 880; 0.75 IN Bore X 6.09 IN OD X 2.19 IN LTB | 2.44 IN W Face; Acetal
Nr. katalogowy
IDLER WHEEL 25T 3/4IN BORE
Nr kat. BDI
18140058
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/IDLER-WHEEL-25T-3-4IN-BORE/p/18140058
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,3
UNSPSC
31171806
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0698210683030
Typ Części
Idler Wheel
Opis Części
Idler Wheel
Użyte Dla
815 | 820 | 831 | 879 | 880
Rozmiar
0.75 IN Bore X 6.09 IN OD X 2.19 IN LTB | 2.44 IN W Face
Materiał
Acetal
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Equivalent Tooth Size 25
Kategoria - BDI
Flat Top Accessories
Kod Taryfy
8428.39.00.00
Nazwa
Wheel
Łańcuch Słów
Idler
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
EQUIVALENT
Waga / LBS
0.66
Długi Opis
Idler Wheel; Used For 815 | 820 | 831 | 879 | 880; 0.75 IN Bore X 6.09 IN OD X 2.19 IN LTB | 2.44 IN W Face; Acetal