https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10193110-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoaE5pOHhNRE0wTWprNU5ESTRNRFEzT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4T1RNeE1UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDBiNzAyMmE4ZjQ2YjMxOTgzMTVhODdlY2QzNzJlMWM3MDE2MTY1ZThlY2NmZGUwYzk3YThjMTZjNmJlMWQ0ZQ
REXNORD
REXNORD
10193110
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 10193110
8500 Series Dynamic Nose-Over Bar; 6" Overall Length; Polyamide; Use For Conveyor
Nr. katalogowy
10193110
Nr kat. BDI
24109895
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/10193110/p/24109895
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,264
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782934696701
Nazwa Produktu
Nose-Over Bar
Opis Części
8500 Series Dynamic Nose-Over Bar
Rozmiar
6" Overall Length
Użyte Dla
Conveyor
Materiał
Polyamide
Inne Funkcje
With Steel Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8483.90.30.00
Nazwa
Bar
Łańcuch Słów
Nose-Over
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10193110
Waga / LBS
0.58
Długi Opis
8500 Series Dynamic Nose-Over Bar; 6" Overall Length; Polyamide; Use For Conveyor