MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
10CIF
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 10CIF
Screw Conveyor Fixed Inlet; Flanged Conveyor Fixed Inlet; 14.25 IN L X 1.5 IN W X 14.25 IN H; Use: Flat or Flanged Conveyor Trough Cover
Nr. katalogowy
10CIF
Nr kat. BDI
613989
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/10CIF/p/613989
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,36
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950087696
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Fixed Inlet
Opis Części
Flanged Conveyor Fixed Inlet
Rozmiar
14.25 IN L X 1.5 IN W X 14.25 IN H
Użyte Dla
Flat or Flanged Conveyor Trough Cover
Inne Funkcje
10 Inch Conveyor Dia | 3/8 Inch Bolt
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Inlet
Łańcuch Słów
Fixed
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10CIF
Waga / LBS
7.4
Długi Opis
Screw Conveyor Fixed Inlet; Flanged Conveyor Fixed Inlet; 14.25 IN L X 1.5 IN W X 14.25 IN H; Use: Flat or Flanged Conveyor Trough Cover