MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
10TF3
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 10TF3
Screw Conveyor Trough End Flange; Trough End Flange; 15 IN L X 0.25 IN Thickness; Use: Troughs Through 0.188 and 0.25 Inch Thickness
Nr. katalogowy
10TF3
Nr kat. BDI
614052
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/10TF3/p/614052
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,407
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950149752
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Trough End Flange
Opis Części
Trough End Flange
Rozmiar
15 IN L X 0.25 IN Thickness
Użyte Dla
Troughs Through 0.188 and 0.25 Inch Thickness
Inne Funkcje
10 Inch Conveyor Dia | 11.5 Inch Trough Thick | 0.375 Inch Hole
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Flange
Łańcuch Słów
Trough End
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10TF3
Waga / LBS
2.6
Długi Opis
Screw Conveyor Trough End Flange; Trough End Flange; 15 IN L X 0.25 IN Thickness; Use: Troughs Through 0.188 and 0.25 Inch Thickness