MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
12TSDS7
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 12TSDS7
Discharge Spout; Plain Fixed Discharge Spout With Slide; 12 IN Screw Dia X 3/16 IN Thickness; Use: Screw Conveyor; Steel
Nr. katalogowy
12TSDS7
Nr kat. BDI
24673368
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/12TSDS7/p/24673368
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
Nazwa Produktu
Discharge Spout
Opis Części
Plain Fixed Discharge Spout With Slide
Rozmiar
12 IN Screw Dia X 3/16 IN Thickness
Użyte Dla
Screw Conveyor
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Nazwa
Spout
Łańcuch Słów
Discharge
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Długi Opis
Discharge Spout; Plain Fixed Discharge Spout With Slide; 12 IN Screw Dia X 3/16 IN Thickness; Use: Screw Conveyor; Steel