MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
14TS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 14TS
Screw Conveyor Trough End Saddle; Feet Trough End Flange - Saddle; 16.5 IN L X 2.5 IN W | 0.25 IN Thickness; Use: Support Trough
Nr. katalogowy
14TS
Nr kat. BDI
615522
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/14TS/p/615522
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,18
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950099309
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Trough End Saddle
Opis Części
Feet Trough End Flange - Saddle
Rozmiar
16.5 IN L X 2.5 IN W | 0.25 IN Thickness
Użyte Dla
Support Trough
Inne Funkcje
14 Inch Conveyor Dia
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Saddle
Numer Materiałowy producenta
14TS
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
14TS
Waga / LBS
7
Długi Opis
Screw Conveyor Trough End Saddle; Feet Trough End Flange - Saddle; 16.5 IN L X 2.5 IN W | 0.25 IN Thickness; Use: Support Trough