MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
18TF10
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 18TF10
Screw Conveyor Trough End Flange; Trough End Flange; 24.25 IN L X 0.25 IN Thickness; Use: Troughs Through 10 Gauge Thickness
Nr. katalogowy
18TF10
Nr kat. BDI
616287
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/18TF10/p/616287
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,631
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950105345
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Trough End Flange
Opis Części
Trough End Flange
Rozmiar
24.25 IN L X 0.25 IN Thickness
Użyte Dla
Troughs Through 10 Gauge Thickness
Inne Funkcje
18 Inch Conveyor Dia | 19.25 Inch Trough Thick | 0.625 Inch Hole
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Flange
Łańcuch Słów
Trough End
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
18TF10
Waga / LBS
10.2
Długi Opis
Screw Conveyor Trough End Flange; Trough End Flange; 24.25 IN L X 0.25 IN Thickness; Use: Troughs Through 10 Gauge Thickness