MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1CD3BB-P
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 1CD3BB-P
Screw Conveyor Drive Shaft; No 1 Drive Shaft Used with Plate or Product Drop Out Seal; 1.5 IN Dia X 12.375 IN L; Use: Standard End Plate
Nr. katalogowy
1CD3BB-P
Nr kat. BDI
613551
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/1CD3BB-P/p/613551
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,82
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950085364
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Drive Shaft
Opis Części
No 1 Drive Shaft Used with Plate or Product Drop Out Seal
Rozmiar
1.5 IN Dia X 12.375 IN L
Użyte Dla
Standard End Plate
Inne Funkcje
Ball Bearing | Used with Plate or Product Drop Out Seals
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Shaft
Numer Materiałowy producenta
1CD3BB-P
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1CD3BB-P
Waga / LBS
6.2
Długi Opis
Screw Conveyor Drive Shaft; No 1 Drive Shaft Used with Plate or Product Drop Out Seal; 1.5 IN Dia X 12.375 IN L; Use: Standard End Plate