MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1CD4B
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 1CD4B
Screw Conveyor Drive Shaft; No 1 Drive Shaft Used without Seal; 2 IN Dia X 15 IN L; Use: Standard End Plate
Nr. katalogowy
1CD4B
Nr kat. BDI
613553
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/1CD4B/p/613553
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,221
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950085388
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Drive Shaft
Opis Części
No 1 Drive Shaft Used without Seal
Rozmiar
2 IN Dia X 15 IN L
Użyte Dla
Standard End Plate
Inne Funkcje
Bronze Bearing | Used Without Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Shaft
Numer Materiałowy producenta
1CD4B
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1CD4B
Waga / LBS
13.3
Długi Opis
Screw Conveyor Drive Shaft; No 1 Drive Shaft Used without Seal; 2 IN Dia X 15 IN L; Use: Standard End Plate