MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1CD5B-W
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 1CD5B-W
Screw Conveyor Drive Shaft; No 1 Drive Shaft Used with Waste Pack Seal; 2.438 IN Dia X 19.125 IN L; Use: Standard End Plate
Nr. katalogowy
1CD5B-W
Nr kat. BDI
613561
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/1CD5B-W/p/613561
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,172
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950212470
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Drive Shaft
Opis Części
No 1 Drive Shaft Used with Waste Pack Seal
Rozmiar
2.438 IN Dia X 19.125 IN L
Użyte Dla
Standard End Plate
Inne Funkcje
Bronze Bearing | Used with Waste Pack Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Shaft
Łańcuch Słów
Drive
Waga / LBS
23.3
Długi Opis
Screw Conveyor Drive Shaft; No 1 Drive Shaft Used with Waste Pack Seal; 2.438 IN Dia X 19.125 IN L; Use: Standard End Plate