MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
20TFF
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 20TFF
Screw Conveyor Trough End Flange Foot; Feet Trough End Flange - Flange Foot; 22.75 IN L X 3.75 IN W | 0.25 IN Thickness; Use: Support Trough at Trough Connections
Nr. katalogowy
20TFF
Nr kat. BDI
617212
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/20TFF/p/617212
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,68
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950109527
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Trough End Flange Foot
Opis Części
Feet Trough End Flange - Flange Foot
Rozmiar
22.75 IN L X 3.75 IN W | 0.25 IN Thickness
Użyte Dla
Support Trough at Trough Connections
Inne Funkcje
20 Inch Conveyor Dia
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Flange Foot
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20TFF
Waga / LBS
12.51
Długi Opis
Screw Conveyor Trough End Flange Foot; Feet Trough End Flange - Flange Foot; 22.75 IN L X 3.75 IN W | 0.25 IN Thickness; Use: Support Trough at Trough Connections