MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
20TFG
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 20TFG
Screw Conveyor Trough End Flange Gasket; Trough End Flange Red Rubber Gasket; 24 IN L; Use: Trough End Flange; Rubber
Nr. katalogowy
20TFG
Nr kat. BDI
617213
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/20TFG/p/617213
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950130620
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Trough End Flange Gasket
Opis Części
Trough End Flange Red Rubber Gasket
Rozmiar
24 IN L
Użyte Dla
Trough End Flange
Materiał
Rubber
Inne Funkcje
20 Inch Conveyor Dia | 0.625 Inch Hole | Red
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
3926.90.45.90
Nazwa
Gasket
Numer Materiałowy producenta
20TFG
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20TFG
Waga / LBS
1
Długi Opis
Screw Conveyor Trough End Flange Gasket; Trough End Flange Red Rubber Gasket; 24 IN L; Use: Trough End Flange; Rubber