MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
20TS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 20TS
Screw Conveyor Trough End Saddle; Feet Trough End Flange - Saddle; 22.75 IN L X 3.75 IN W | 0.25 IN Thickness; Use: Support Trough
Nr. katalogowy
20TS
Nr kat. BDI
617216
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/20TS/p/617216
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,536
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950109602
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Trough End Saddle
Opis Części
Feet Trough End Flange - Saddle
Rozmiar
22.75 IN L X 3.75 IN W | 0.25 IN Thickness
Użyte Dla
Support Trough
Inne Funkcje
20 Inch Conveyor Dia
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Saddle
Numer Materiałowy producenta
20TS
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20TS
Waga / LBS
13
Długi Opis
Screw Conveyor Trough End Saddle; Feet Trough End Flange - Saddle; 22.75 IN L X 3.75 IN W | 0.25 IN Thickness; Use: Support Trough