MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
24CIF
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 24CIF
Screw Conveyor Fixed Inlet; Flanged Conveyor Fixed Inlet; 30.25 IN L X 2.5 IN W X 30.25 IN H; Use: Flat or Flanged Conveyor Trough Cover
Nr. katalogowy
24CIF
Nr kat. BDI
617748
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/24CIF/p/617748
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
16,889
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950111070
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Fixed Inlet
Opis Części
Flanged Conveyor Fixed Inlet
Rozmiar
30.25 IN L X 2.5 IN W X 30.25 IN H
Użyte Dla
Flat or Flanged Conveyor Trough Cover
Inne Funkcje
24 Inch Conveyor Dia | 1/2 Inch Bolt
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Inlet
Numer Materiałowy producenta
24CIF
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
24CIF
Waga / LBS
37.2
Długi Opis
Screw Conveyor Fixed Inlet; Flanged Conveyor Fixed Inlet; 30.25 IN L X 2.5 IN W X 30.25 IN H; Use: Flat or Flanged Conveyor Trough Cover