https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10100712-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJneVl5OHhNRE0wTWprNU5qSTBOalUxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TURBM01USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTYyY2NiNTBiMTFkZTRmM2ViNjc1ZWIzN2RmNjRhMjQyMTgzYjc2NDljOWZjYjEyOTBmNzMwOWZmMDQ1MzhhMg
REXNORD
REXNORD
337-67023N
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 337-67023N
Hinge; 2.76" Total Width X 1.97" Hight X M6 Thread Size; Polyamide; Use For Attached Doors / Frame Panels
Nr. katalogowy
337-67023N
Nr kat. BDI
21449912
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/337-67023N/p/21449912
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,055
UNSPSC
27112800
Grupa Produktowa BDI
M02234
EAN
0662864742788
Nazwa Produktu
Hinge
Opis Części
Hinge
Rozmiar
2.76" Total Width X 1.97" Hight X M6 Thread Size
Użyte Dla
Attached Doors / Frame Panels
Materiał
Polyamide
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8483.90.30.00
Nazwa
Hinge
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10100712
Waga / LBS
0.12
Długi Opis
Hinge; 2.76" Total Width X 1.97" Hight X M6 Thread Size; Polyamide; Use For Attached Doors / Frame Panels