BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
3842530285 10 M6
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
Opis
3842530285 NAKRĘTKA MŁOTKOWA 10 M6
T-Slot Nut; Strut Profile T-Slot Nut; M6 Thread Strut Profile 40 MM; 45 MM; 50 MM; 60 MM; Groove Size 10 MM
Nr. katalogowy
3842530285
Nr kat. BDI
15037612
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/3842530285-10-M6/p/15037612
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
Nazwa
Nut
URL Producenta
https://www.boschrexroth.com
Szczegóły Produktu
T-Slot Nut
Specyfikacja Produktu
Strut Profile T-Slot Nut; M6 Thread Strut Profile 40 MM; 45 MM; 50 MM; 60 MM; Groove Size 10 MM
Długi Opis
T-Slot Nut; Strut Profile T-Slot Nut; M6 Thread Strut Profile 40 MM; 45 MM; 50 MM; 60 MM; Groove Size 10 MM