REXNORD
REXNORD
401-61585-1
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 401-61585-1
Elevator Bucket; Mill Duty Polymeric Bucket; 16 IN L X 8 IN W X 8.5 IN DP; Use: Carry and Discharge Material Efficiently Without Trouble; Nylon
Nr. katalogowy
401-61585-1
Nr kat. BDI
18138771
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/401-61585-1/p/18138771
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,95
UNSPSC
24101729
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0698210673758
Nazwa Produktu
Elevator Bucket
Opis Części
Mill Duty Polymeric Bucket
Rozmiar
16 IN L X 8 IN W X 8.5 IN DP
Użyte Dla
Carry and Discharge Material Efficiently Without Trouble
Materiał
Nylon
Inne Funkcje
Green | Excellent Wear and Corrosion Resistance
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Bucket
Łańcuch Słów
Elevator
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
401-61585-1
Waga / LBS
4.3
Długi Opis
Elevator Bucket; Mill Duty Polymeric Bucket; 16 IN L X 8 IN W X 8.5 IN DP; Use: Carry and Discharge Material Efficiently Without Trouble; Nylon