DODGE
DODGE
415L0940A-NK
DODGE DODGE
Opis
DODGE 415L0940A-NK
Conveyor Pulley Shaft; 4-15/16" Shaft Diameter; 94" Length; 1045 Series; No Keyway
Nr. katalogowy
415L0940A-NK
Nr kat. BDI
27317141
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/415L0940A-NK/p/27317141
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
510
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
782477193576
Nazwa
Shaft
Łańcuch Słów
Conveyor Pulley
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Szczegóły Produktu
Conveyor Pulley Shaft
Specyfikacja Produktu
4-15/16" Shaft Diameter; 94" Length; 1045 Series; No Keyway
Długi Opis
Conveyor Pulley Shaft; 4-15/16" Shaft Diameter; 94" Length; 1045 Series; No Keyway