MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
4TEF2-BB-P
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 4TEF2-BB-P
Screw Conveyor Outside Trough End; Outside Trough End with Feet; 8.125 IN L X 1.625 IN W X 8.25 IN H | 0.25 IN Thickness | 1 IN Shaft; Use: Support End Ball Bearing; Cover and Trough
Nr. katalogowy
4TEF2-BB-P
Nr kat. BDI
619417
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/4TEF2-BB-P/p/619417
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,816
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950117171
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Outside Trough End
Opis Części
Outside Trough End with Feet
Rozmiar
8.125 IN L X 1.625 IN W X 8.25 IN H | 0.25 IN Thickness | 1 IN Shaft
Użyte Dla
Support End Ball Bearing; Cover and Trough
Inne Funkcje
4 Inch Conveyor Dia | Less Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Trough End
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
4TEF2-BB-P
Waga / LBS
4
Długi Opis
Screw Conveyor Outside Trough End; Outside Trough End with Feet; 8.125 IN L X 1.625 IN W X 8.25 IN H | 0.25 IN Thickness | 1 IN Shaft; Use: Support End Ball Bearing; Cover and Trough