MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
4TFF
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 4TFF
Screw Conveyor Trough End Flange Foot; Feet Trough End Flange - Flange Foot; 7.375 IN L X 1.625 IN W | 0.188 IN Thickness; Use: Support Trough at Trough Connections
Nr. katalogowy
4TFF
Nr kat. BDI
619418
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/4TFF/p/619418
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950117348
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Trough End Flange Foot
Opis Części
Feet Trough End Flange - Flange Foot
Rozmiar
7.375 IN L X 1.625 IN W | 0.188 IN Thickness
Użyte Dla
Support Trough at Trough Connections
Inne Funkcje
4 Inch Conveyor Dia
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Numer Materiałowy producenta
4TFF
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
4TFF
Waga / LBS
1.5
Długi Opis
Screw Conveyor Trough End Flange Foot; Feet Trough End Flange - Flange Foot; 7.375 IN L X 1.625 IN W | 0.188 IN Thickness; Use: Support Trough at Trough Connections