MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
4TSD14
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 4TSD14
Screw Conveyor Discharge Spout; Fixed Discharge Spout with Plain Opening; 3.75 IN H | 14 GA Thickness
Nr. katalogowy
4TSD14
Nr kat. BDI
619421
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/4TSD14/p/619421
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,91
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950150543
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Discharge Spout
Opis Części
Fixed Discharge Spout with Plain Opening
Rozmiar
3.75 IN H | 14 GA Thickness
Inne Funkcje
4 Inch Screw Dia
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Spout
Łańcuch Słów
Discharge
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
4TSD14
Waga / LBS
2
Długi Opis
Screw Conveyor Discharge Spout; Fixed Discharge Spout with Plain Opening; 3.75 IN H | 14 GA Thickness