https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-TRGH-FL-FRMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJoa015OHhNRFV3TnpBNE5EWXlOems1T0M5SlRrUk5MVWRCUTFOU1dWaGZWRkpIU0Y5R1RGOUdVazFFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZDFiODY5ZjNkNWFmN2U2NjE5NjQyYWI0MTU2ZDk1NDAwMjM1MGIwN2FiOGIxNzYwNzgxNTg1MGYwMTQyODA3
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
6CTF14-10
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 6CTF14-10
Screw Conveyor Formed Flanged Trough; Standard Conveyor Formed Flanged Trough; 10 FT L X 9.688 IN W | 14 GA Thickness; Steel
Nr. katalogowy
6CTF14-10
Nr kat. BDI
622519
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/6CTF14-10/p/622519
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
30,418
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950121062
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Formed Flanged Trough
Opis Części
Standard Conveyor Formed Flanged Trough
Rozmiar
10 FT L X 9.688 IN W | 14 GA Thickness
Materiał
Steel
Inne Funkcje
U Shaped | 6 Inch Conveyor Dia | One Piece Construction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Trough
Numer Materiałowy producenta
6CTF14-10
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6CTF14-10
Waga / LBS
67
Długi Opis
Screw Conveyor Formed Flanged Trough; Standard Conveyor Formed Flanged Trough; 10 FT L X 9.688 IN W | 14 GA Thickness; Steel