MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
6TF3
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Opis
MARTIN SPROCKET & GR 6TF3
Screw Conveyor Trough End Flange; Trough End Flange; 10.375 IN L X 0.25 IN Thickness; Use: Troughs Through 0.188 and 0.25 Inch Thickness
Nr. katalogowy
6TF3
Nr kat. BDI
622587
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/6TF3/p/622587
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,681
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950122625
Nazwa Produktu
Screw Conveyor Trough End Flange
Opis Części
Trough End Flange
Rozmiar
10.375 IN L X 0.25 IN Thickness
Użyte Dla
Troughs Through 0.188 and 0.25 Inch Thickness
Inne Funkcje
6 Inch Conveyor Dia | 7.375 Inch Trough Thick | 0.375 Inch Hole
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Flange
Numer Materiałowy producenta
6TF3
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6TF3
Waga / LBS
1.5
Długi Opis
Screw Conveyor Trough End Flange; Trough End Flange; 10.375 IN L X 0.25 IN Thickness; Use: Troughs Through 0.188 and 0.25 Inch Thickness